Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelfolie Magnetisch & selbstklebend Inkl. Zubehör| 100 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-31214
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-31214
EAN/GTIN:
     4066088894784
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
Tafelfolie
Whiteboard-Folie
Tafelfolie mit Zubehör – schnell befestigt &, bereit für diverse Ideen + Dokumente Unsere magnetische Tafelfolie ist die Lösung für alle, die auf der Suche nach einer vielseitigen und praktischen Möglichkeit sind, Notizen, Dokumente und Informationen zu organisieren - und dabei nicht auf die standardmäßige, klassische Wandtafel zurückgreifen wollen. Egal, ob im Büro, in der Schule oder zu Hause. Diese Tafelfolie bietet Ihnen den Spielraum, die Sie benötigen, um zu jeder Zeit strukturiert zu arbeiten. Das selbstklebende Produkt zeigt sich mit wenigen Handgriffen angebracht und im Nu für erste Notizen bereit. So verwandeln Sie sämtliche glatte, staub- und fettfreie Oberflächen in eine leicht zugängliche Informations- sowie Notizfläche. Vielseitig einsetzbar dient sie als kreative Leinwand für Skizzen &, Malereien oder zur Befestigung von Briefen und vielem mehr. Ihre Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Platz für neue Ideen schaffen? Die Tafelfolie lässt sich ohne Probleme trocken abwischen. Als weiterer Pluspunkt erweist sich die schnelle Montage. Sie müssen keine Löcher bohren oder aufwändige Installationen durchführen. Einfach die rückseitige Schutzfolie abziehen, Tafelfolie an der gewünschten Stelle platzieren und glatt streichen. Um Ihnen den maximalen Nutzen zu bieten, wird die Folie mit praktischem Zubehör (6 x Magnete, 3 x Boardmarker, 1 x Markerhalter, 1 x Reinigungsschwamm) geliefert. Tafelfolie mit Zubehör – Produkteigenschaften: * Selbstklebende Magnetfolie * Einfach wieder abwischbar * Vielseitig nutzbar * Schnelle Montage * Ideal für Büro, Schule oder Zuhause * Alternative zur klassischen Wandtafel * Mit Kreide oder Markern beschreibbar * Größen: 40 x 60 cm, 50 x 100 cm, 90 x 120 cm, 100 x 150 cm, 100 x 200 cm * Inkl. 6 Magneten, 3 Boardmarkern, magnetischem Markerhalter &, Reinigungsschwamm * Für glatte, staub- &, fettfreie Oberflächen geeignet
Weitere Suchbegriffe: Whiteboardfolie, flipchart folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.