Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-4200836 Herst.-Nr.: 43870023 EAN/GTIN: 5031713040194 |
| | |
|
| | |
| OKI Trommel für OKI C5850/C5950, cyan Kapazität: ca. 20.000 Seiten C5850/C5850DN/C5950/C5950N/C5950DN/MC560n/MC560dn (43870023) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Kompatible Geräte: | | OKI: | C 5850; C 5850 DN; C 5850 N; C 5850 Series; C 5950; C 5950 DN; C 5950 DTN; C 5950 N; C 5950 Series; C 6150 Series; MC 560 DN; MC 560 N; MC 560 Plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel OKI, Entwicklereinheit OKI, Fotoeinheit OKI, Fotoleiter OKI, Photoleiter OKI, Trommeleinheit OKI, bildtrommel, Toner & Trommeln, Original, Toner & Trommeln für Oki |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 57,35* | € 61,70* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 61,21* | € 63,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 61,44* | € 64,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 61,74* | € 64,47* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 63,08* | € 65,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|