Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson FX 2190II - Nadeldrucker - s/w - Punktmatrix - Rolle (21,6 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson FX-2190II
Epson FX-2190II
Epson FX-2190II
Epson FX-2190II
Epson FX-2190II
Artikel-Nr.:
     914-85120183
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CF38401
EAN/GTIN:
     8715946645636
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
406,4 mm (Breite) 420 x 364 mm 240 x 144 dpi 9 Pin bis zu 738 Zeichen/Sek. parallel USB 2.0
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 799,22*
€ 868,92*
Lager 914
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 903,16*
€ 979,75*
Frei Haus
ab € 907,79*
€ 992,03*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 919,54*
€ 1.005,10*
€ 1,93*
ab € 1.095,66*
€ 1.198,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 914
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,75*
€ 1.165,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,57*
€ 1.165,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,78*
€ 1.148,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 942,36*
€ 1.121,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,16*
€ 1.074,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 914
Versand: Lager 914
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 914
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSEC526
ab € 126,58*
Zubehör
Epson
CP03RTBSC526
ab € 72,74*
Zubehör
Epson
CP04OSSEC526
ab € 188,19*
Zubehör
Epson
CP04RTBSC526
ab € 78,62*
Zubehör
Epson
CP05RTBSC526
ab € 107,25*
Zubehör
Epson
C13S015327
ab € 9,34*
Zubehör
Epson
C12C811141
ab € 119,07*
Zubehör
Epson
C12C800212
ab € 78,41*
Zubehör
Epson
C12C933791
ab € 78,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.