Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SIDM-Schub-/Zugtraktoreinheit für FX-2190, LQ-2090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SIDM-Schub-/Zugtraktoreinheit für FX-2190, LQ-2090
Epson SIDM-Schub-/Zugtraktoreinheit für FX-2190, LQ-2090
Artikel-Nr.:
     CIDE7-638884
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C800212
EAN/GTIN:
     8032976005545
Suchbegriffe:
Schubtraktor
Zugtraktor
zugtraktor epson
schubtraktor
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Drucktechnologie
Punktmatrix
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Ursprungsland
Japan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
FX-2190 LQ-2090
Verpackungsdaten
Paketgewicht
0.52 g
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CF38401
ab € 898,98*
Zubehör
Epson
C11CF38402A0
ab € 914,08*
Zubehör
Epson
C11CF40401
ab € 864,44*
Zubehör
Epson
C11CF40402A0
ab € 1.170,71*
Zubehör
Epson
C12C933791
ab € 78,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.