Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Wide Pull Tractor Unit FX-2190II/LQ-2090II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Wide Pull Tractor Unit FX-2190II/LQ-2090II
Epson Wide Pull Tractor Unit FX-2190II/LQ-2090II
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66918717
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C933791
EAN/GTIN:
     8715946651002
Suchbegriffe:
Zugtraktor
zugtraktor epson
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
38 mm
Verpackungstiefe
515 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
4.66 g
Merkmale
Typ
Zugtraktor
Gerätekompatibilität
Matrixdrucker
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
FX-2180, LQ-2180, LQ-2080, LQ-2190, LQ-2190N
Ursprungsland
Indonesien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CF38401
ab € 798,49*
Zubehör
Epson
C11CF38402A0
ab € 805,03*
Zubehör
Epson
C11CF40401
ab € 762,60*
Zubehör
Epson
C11CF40402A0
ab € 1.047,94*
Zubehör
Epson
C12C800212
ab € 77,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.