Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Multifunktionsdrucker
>
Multifunktionslaserdrucker
>
Artikel
Brother FAX-2845 - Faxgerät / Kopierer - s/w - Laser - 216 x 406.4 mm (Medien)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 914
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
914-85140011
Hersteller:
Brother
Herst.-Nr.:
FAX2845G1
EAN/GTIN:
4977766712897
Suchbegriffe:
Farb-Fax
Farb-Faxgerät
Farbfax
Farbfaxgerät
250 Blatt 33.6 Kbps
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
... >
Hauptsortiment
>
Drucker
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Fax
,
Fax-Gerät
,
Faxgerät
,
Inkjetfax
,
Laser-Fax
,
Laser-Faxgerät
,
Laserfax
,
Laserfaxgerät
,
Normalpapier-Fax
,
Normalpapier-Faxgerät
,
Normalpapierfax
,
Normalpapierfaxgerät
,
Thermotransfer-Fax
,
Thermotransfer-Faxgerät
,
Thermotransferfax
,
Thermotransferfaxgerät
,
Tinten Fax
,
Tintenstrahl-Fax
,
Tintenstrahl-Faxgerät
,
Tintenstrahlfax
,
Tintenstrahlfaxgerät
,
3-in-1-Drucker
,
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
3-in-1-Laserdrucker
,
4-in-1-Laserdrucker
,
All-in-One-Laserdrucker
,
Laser-Multifunktionsdrucker
,
MFD Schwarzweiß-Laserdrucker
,
Multifunktions-Laserdrucker
,
Multifunktionsdrucker Laser
,
Multifunktionslaserdrucker
,
laser kopierer brother
,
3 in 1 drucker
,
all-in-one-drucker laser
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1817
2 Tage
6
€ 4,50*
ab € 267,85*
€ 290,02*
Lager 1359
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 268,63*
€ 290,18*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 269,92*
€ 291,63*
Lager 173
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,95*
€ 295,30*
Lager 914
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 315,87*
€ 343,46*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 914
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,46*
€ 408,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,48*
€ 401,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,37*
€ 400,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,87*
€ 375,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 914
Versand:
Lager 914
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 914
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother DR-2200 Drucker-Trommel Original
Brother
DR-2200
ab € 54,67*
Zubehör
Brother TN-2210 Tonerkartusche Original Schwarz
Brother
TN-2210
ab € 31,54*
Zubehör
Brother TN-2220 Tonerkartusche Original Schwarz
Brother
TN-2220
ab € 48,69*
Zubehör
Brother ZCAISDN Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m
Brother
ZCAISDN
ab € 1,89*
Zubehör
KOMPA Toner schwarz TN-2210
KOMPA
TN-2210-KOMPA
ab € 14,94*
Zubehör
KOMPA Toner schwarz TN-2220
KOMPA
TN-2220-KOMPA
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen