Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Bar-Artikel
>
Gastronomie-Gläser
>
Universal-Trinkglas
>
Mineralwasserglas
>
Artikel
Schott Zwiesel Whiskyglas Convention 300 ml
Menge:
Paket
Produktinformationen:
icecat
Lager 9185
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9185-105.233
Hersteller:
Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
175531
EAN/GTIN:
4001836702621
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Schott Zwiesel Whiskyglas Convention 300 ml
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 9185
>
Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Universal-Trinkglas
,
Mineralwasser-Glas
,
Mineralwasser-Kelch
,
Mineralwasserglas
,
Mineralwasserkelch
,
Wasserglas
,
Wasserkelch
,
Saft-Becher
,
Saft-Glas
,
Saftbecher
,
Saftglas
,
Weinglas
,
Weingläser
,
Old Fashioned Glas
,
Whiskey-Glas
,
Whiskeybecher
,
Whiskeyglas
,
Whisky-Glas
,
Whisky-Tumbler
,
Whiskybecher
,
Whiskyglas
,
schott zwiesel wasserglas
,
mineralwasser glas
,
wasserglas 28cl
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
2 Tage
241
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,585*
€ 5,115*
Lager 8054
16 Tage
4
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 19,71*
€ 26,64*
Lager 9185
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,20*
ab € 23,24004*
€ 31,46004*
Lager 52NSZ
1 Tag
2
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 23,67*
€ 31,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,46004*
€ 37,43745
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,80002*
€ 35,46202
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,81002*
€ 34,28392
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,07004*
€ 33,40335
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,82004*
€ 30,72585
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 23,24004*
€ 27,65565
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,87334* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 9185
Versand:
Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9185
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Antirutsch-Tablett TENNESSEE, Boden aus Fiberglas, Oberfläche aus Gummi
Caterado
307-010
ab € 8,81*
Sonstiges
SCHOTT ZWIESEL 8003.68079 Weinglas 390 ml
Zwiesel Kristallglas
8003.68079
ab € 3,803*
Sonstiges
alfi Flaschenkühler Konferenzboy 367205000 Kunststoff/Edelstahl
Alfi
367205000
ab € 32,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen