Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kongamek Abfallbehälter 160 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter 160 L - Maße: 55 x 55 x 78 cm - Gewicht: 17 kg -
Abfallbehälter 160 L - Maße: 55 x 55 x 78 cm - Gewicht: 17 kg -
Artikel-Nr.:
     9185-121.965
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM160SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Kongamek Abfallbehälter 160 L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,88*
€ 291,83*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,45*
€ 300,81*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,81*
€ 357,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,04*
€ 357,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,36*
€ 345,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,20*
€ 329,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,45*
€ 275,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.