Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tassenspender mit 6 Schächten, 65 cm, Ø 40 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tassenspender mit 6 Schächten, 65 cm, Ø 40 cm,
Tassenspender mit 6 Schächten, 65 cm, Ø 40 cm,
Artikel-Nr.:
     9185-145.858
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9934006
EAN/GTIN:
     4044925084864
Suchbegriffe:
Tassen-Spender
Tassenspender
tassenspender
Tassenspender mit 6 Schächten, 65 cm, Ø 40 cm, Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,98*
€ 258,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,51*
€ 307,62*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,14*
€ 307,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,11*
€ 304,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,88*
€ 289,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,77*
€ 277,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,98*
€ 251,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.