Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cookmax Umluft-Kühlschrank Glastür 1400 l GN 2/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cookmax Umluft-Kühlschrank Glastür 1400 l GN 2/1
cookmax Umluft-Kühlschrank Glastür 1400 l GN 2/1
Artikel-Nr.:
     9185-168.166
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     CMX-70621043
EAN/GTIN:
     4059486107648
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
cookmax Umluft-Kühlschrank Glastür 1400 l GN 2/1 1480 x 830 x 2010 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.821,46*
€ 2.036,20*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.135,31*
€ 2.357,02*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.036,20*
€ 2.423,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.009,34*
€ 2.391,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.920,10*
€ 2.284,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.870,44*
€ 2.225,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.821,46*
€ 2.167,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.