Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matratze Gelschaum; 90x200x21 cm (BxLxH); weiß; H2-medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matratze Gelschaum; 90x200x21 cm (BxLxH); weiß; H2-medium
Matratze Gelschaum; 90x200x21 cm (BxLxH); weiß; H2-medium
Matratze Gelschaum; 90x200x21 cm (BxLxH); weiß; H2-medium
Artikel-Nr.:
     9216-30126466
Hersteller:
     ERWIN M.
Herst.-Nr.:
     30126466
EAN/GTIN:
     4099671255181
Suchbegriffe:
Kaltschaummatratze
Matratze
kaltschaummatratze 90x200cm
kaltschaummatratze

Matratze Gelschaum; 90x200x21 cm (BxLxH); weiß; H2-medium

Bezug: 63 % Polyester, 37 % Tencel®.
Kern: Komfortschaum, Gelschaum.

7-Zonen-Komfort-Gelschaummatratze Raumgewicht von 50 kg/m³.
Wählbar zwischen Härtegrad 2, empfohlen bis zu 110 kg Körpergewicht oder Härtegrad 3 - fest, empfohlen bis 140 kg. Auf der Liegeseite abgedeckt mit 4cm Supersoft-Gelschaum. Angenehm trockenes Schlafklima. Vier-Seiten-Reißverschluss für abnehmbaren und teilbaren Bezug. Mit zusätzlichem Untertrikot-Bezug, der den Kern schützt. Haut- und allergikerfreundlich. Versand erfolgt per Paketdienst, gerollt im Karton. Produktnummer: 167651 , SKU: 30126466
Weitere Suchbegriffe: matratze 90 x 2,00 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,40*
€ 468,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,38*
€ 464,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,90*
€ 437,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,53*
€ 425,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,50*
€ 380,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.