Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10403 Getränkespender -ASIA- Ø 24,5 cm, H: 45,5 cm, 7 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10403 Getränkespender -ASIA- Ø 24,5 cm, H: 45,5 cm, 7 Liter
APS 10403 Getränkespender -ASIA- Ø 24,5 cm, H: 45,5 cm, 7 Liter
APS 10403 Getränkespender -ASIA- Ø 24,5 cm, H: 45,5 cm, 7 Liter
APS 10403 Getränkespender -ASIA- Ø 24,5 cm, H: 45,5 cm, 7 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-10403
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10403
EAN/GTIN:
     4004133104037
Suchbegriffe:
Dispenser-Hahn
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Behälter aus Glas , Zapfhahn aus Edelstahl , Basis und Deckel
Weitere Informationen:
Länge:
24,5 cm
Breite:
24,5 cm
Höhe:
45,5 cm
Gewicht:
2,791 kg
Füllmenge:
7 Liter
Farbe:
Transparent, Schwarz
Material:
Edelstahl, Silikon, Glas, Holz
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Getränkespender, Kaltgetränke-Dispenser, Kaltgetränke-Spender, Kaltgetränkedispenser, Kaltgetränkespender, aps getränkespender, kaltgetränke dispenser, getränkespender, getränkedispenser, spender, dispenser, getränke, getränkglas, edelstahl, rostfrei, stabil, bar, drinks, zapfhahn, trend, öffnung, wasser, limonade, cocktail, holz, asia, deckel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,61*
€ 67,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,74*
€ 69,00*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 62,26*
€ 79,46*
€ 5,50*
ab € 73,40*
€ 95,25*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 84,75*
€ 106,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.