Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10404 Fuß zu Getränkespender , Ø 24,5 cm, H: 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10404 Fuß zu Getränkespender , Ø 24,5 cm, H: 15 cm
APS 10404 Fuß zu Getränkespender , Ø 24,5 cm, H: 15 cm
Artikel-Nr.:
     9243-10404
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10404
EAN/GTIN:
     4004133104044
Suchbegriffe:
Dispenser-Standfuß
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Akazienholz
Weitere Informationen:
Länge:
24,5 cm
Breite:
24,5 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0,243 kg
Passend zu:
10403
Antirutsch-Füßchen:
Ja
Material:
Holz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
109
€ 4,95*
ab € 15,38*
€ 21,38*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,60*
€ 24,24*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 22,40*
€ 30,72*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.