Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10410 Gestell zu Getränkespender , Ø 27 cm, H: 31,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10410 Gestell zu Getränkespender , Ø 27 cm, H: 31,5 cm
APS 10410 Gestell zu Getränkespender , Ø 27 cm, H: 31,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-10410
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10410
EAN/GTIN:
     4004133104105
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender
Metall, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
27 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
31,5 cm
Gewicht:
0,493 kg
Passend zu:
10409
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
106
€ 4,95*
ab € 12,22*
€ 17,18*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,10*
€ 19,62*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 14,69*
€ 20,45*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.