Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10415 Getränkespender -FRUITS- Ø 25 cm, H: 58 cm, 10,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10415 Getränkespender -FRUITS- Ø 25 cm, H: 58 cm, 10,5 Liter
APS 10415 Getränkespender -FRUITS- Ø 25 cm, H: 58 cm, 10,5 Liter
APS 10415 Getränkespender -FRUITS- Ø 25 cm, H: 58 cm, 10,5 Liter
APS 10415 Getränkespender -FRUITS- Ø 25 cm, H: 58 cm, 10,5 Liter
APS 10415 Getränkespender -FRUITS- Ø 25 cm, H: 58 cm, 10,5 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-10415
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10415
EAN/GTIN:
     4004133104150
Suchbegriffe:
Dispenser-Hahn
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Behälter und Deckel aus Glas , Dichtung aus Polyethylen , Zapfhahn aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
58 cm
Gewicht:
4,294 kg
Füllmenge:
10,5 Liter
Farbe:
Transparent, Schwarz
Material:
Metall, Silikon, Glas, Polyethylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Getränkespender, Kaltgetränke-Dispenser, Kaltgetränke-Spender, Kaltgetränkedispenser, Kaltgetränkespender, aps getränkespender, kaltgetränke dispenser, getränkespender, getränkedispenser, spender, dispenser, getränke, getränkglas, edelstahl, rostfrei, stabil, bar, drinks, zapfhahn, trend, öffnung, wasser, limonade, cocktail, fruits, dichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 45,33*
€ 59,69*
Lager 9243
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,49*
€ 64,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,66*
€ 65,95*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 79,94*
€ 101,66*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.