Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10849 Eiswasserröhre Ø 11 cm, H: 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10849 Eiswasserröhre Ø 11 cm, H: 24 cm
APS 10849 Eiswasserröhre Ø 11 cm, H: 24 cm
APS 10849 Eiswasserröhre Ø 11 cm, H: 24 cm
APS 10849 Eiswasserröhre Ø 11 cm, H: 24 cm
APS 10849 Eiswasserröhre Ø 11 cm, H: 24 cm
Artikel-Nr.:
     9243-10849
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10849
EAN/GTIN:
     4004133108493
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender
Polypropylen
Weitere Informationen:
Länge:
11 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
0,09 kg
Farbe:
Transparent
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Bruchsicher:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 7,41*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 7,51*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,36*
€ 10,60*
€ 5,50*
ab € 6,55*
€ 10,60*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 7,62*
€ 11,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.