Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10872 Saftdispenser "BRIDGE", 4 Liter, Kunststoffbehälter, Standfuß Buche massiv, 2 Kühlakkus, inkl. Magnetschilder "Orange", "Apple", und "Grapefruit"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10872 Saftdispenser "BRIDGE", 4 Liter, Kunststoffbehälter, Standfuß Buche massiv, 2 Kühlakkus, inkl. Magnetschilder "Orange", "Apple", und "Grapefruit"
APS 10872 Saftdispenser "BRIDGE", 4 Liter, Kunststoffbehälter, Standfuß Buche massiv, 2 Kühlakkus, inkl. Magnetschilder "Orange", "Apple", und "Grapefruit"
Artikel-Nr.:
     9243-10872
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10872
EAN/GTIN:
     4004133108721
Suchbegriffe:
Dispenser-Standfuß
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Der Saftdispenser "BRIDGE" ist die perfekte Mischung aus Funktionalität und Eleganz, ideal für Buffets, Frühstücksbereiche, Caterings oder private Feiern. Dieser hochwertige Saftdispenser bietet nicht nur eine praktische Lösung für die Aufbewahrung und Ausgabe von Getränken, sondern setzt auch optische Akzente.
Weitere Informationen:
Länge:
31 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
43 cm
Gewicht:
4,025 kg
Füllmenge:
4 Liter
Material:
Edelstahl, Holz, SAN
Farbe:
Wenige, silber, transparent
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Kühlbar:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 131,97*
€ 164,87*
Lager 9243
10
€ 4,95*
ab € 133,41*
€ 166,44*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,05*
€ 188,37*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 207,22*
€ 253,71*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,44*
€ 198,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.