Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 30119 Serviertablett -KAFFEEHAUS- 23 x 23 cm, H: 1,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APS 30119 Serviertablett -KAFFEEHAUS- 23 x 23 cm, H: 1,5 cm
APS 30119 Serviertablett -KAFFEEHAUS- 23 x 23 cm, H: 1,5 cm
APS 30119 Serviertablett -KAFFEEHAUS- 23 x 23 cm, H: 1,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-30119
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30119
EAN/GTIN:
     4004133301191
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
kaffeetablett edelstahl
Edelstahl, mattiert , Rand eingerollt
Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
1,5 cm
Gewicht:
0,245 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 9,08*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 9,15*
2 Tage
191
€ 5,90*
ab € 8,19*
€ 11,61*
3 Tage
8
€ 5,87*
ab € 9,25*
€ 12,94*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 9,51*
€ 13,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APS-Germany
30118
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.