Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Tret-Beutelhalter, Mülleimer mit Trittmechanismus, 2 Lenkrollen, geeignet für Müllbeutel bis 120 Liter, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Tret-Beutelhalter, Mülleimer mit Trittmechanismus, 2 Lenkrollen, geeignet für Müllbeutel bis 120 Liter, Edelstahl
APS Tret-Beutelhalter, Mülleimer mit Trittmechanismus, 2 Lenkrollen, geeignet für Müllbeutel bis 120 Liter, Edelstahl
APS Tret-Beutelhalter, Mülleimer mit Trittmechanismus, 2 Lenkrollen, geeignet für Müllbeutel bis 120 Liter, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     9243-580
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     580
EAN/GTIN:
     4004133005808
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Mit diesem Tretbeutelhalter gelingt Ihnen die handlose Bedienung des Mülleimers. Er hat die Maße 59 x 43 cm, Höhe 96 cm und ist für Müllbeutel bis zu 120 Litern geeignet. Auch Abfälle mit Deckeln oder Ähnlichem können ohne Handkontakt entfernt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
53 cm
Höhe:
96 cm
Gewicht:
4,885 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, abfallsackhalter, Mülleimer, Trittmülleimer, Tret-Beutelhalter, Müllbeutelhalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,84*
€ 96,77*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,38*
€ 97,44*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 88,58*
€ 114,59*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,76*
€ 121,32*
€ 4,95*
ab € 95,14*
€ 127,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
9121100
ab € 54,08*
Ähnlich
Testrut
235177
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.