Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 65062 6 Raclette- und Fonduegabeln Gesamtlänge: 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 65062 6 Raclette- und Fonduegabeln Gesamtlänge: 24 cm
APS 65062 6 Raclette- und Fonduegabeln Gesamtlänge: 24 cm
Artikel-Nr.:
     9243-65062
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     65062
EAN/GTIN:
     4004133650626
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Fondue-Gabeln
Fonduegabeln
Edelstahl, Polypropylen , Grifflänge: 8 cm , unterschiedliche markierte
Weitere Informationen:
Länge:
1 cm
Breite:
1 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
0,02 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl, Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Gabelspiess, dönergrill
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 7,04*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 6,91*
€ 10,31*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,31*
€ 10,80*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.