Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 71 Tischkartenhalter 14 x 5,5 cm, H: 14 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 71 Tischkartenhalter 14 x 5,5 cm, H: 14 cm
APS 71 Tischkartenhalter 14 x 5,5 cm, H: 14 cm
APS 71 Tischkartenhalter 14 x 5,5 cm, H: 14 cm
Artikel-Nr.:
     9243-71
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     71
EAN/GTIN:
     4004133000711
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
Edelstahl , möbelschonende Unterseite
Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
5,5 cm
Höhe:
14 cm
Gewicht:
0,23 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 9,85*
€ 13,92*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,88*
€ 13,96*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,27*
€ 19,60*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,48*
€ 19,89*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 14,88*
€ 20,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.