Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 85067 GN 1/1 Tablett NERO, 53 x 32,5 cm, Höhe 2,5 cm, Melamin, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 85067 GN 1/1 Tablett NERO, 53 x 32,5 cm, Höhe 2,5 cm, Melamin, schwarz
APS 85067 GN 1/1 Tablett NERO, 53 x 32,5 cm, Höhe 2,5 cm, Melamin, schwarz
APS 85067 GN 1/1 Tablett NERO, 53 x 32,5 cm, Höhe 2,5 cm, Melamin, schwarz
Artikel-Nr.:
     9243-85067
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     85067
EAN/GTIN:
     4004133850675
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett
Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
32,5 cm
Höhe:
2,5 cm
Gewicht:
1,52 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
33
€ 4,95*
ab € 20,56*
€ 27,13*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 21,32*
€ 28,12*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 27,54*
€ 36,14*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,57*
€ 37,54*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 32,24*
€ 41,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.