Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC General Purpose Mono Batterien R20B im 2er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R20B Mono General Purpose ZN/C
R20B Mono General Purpose ZN/C
Artikel-Nr.:
     932-11279
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     General Purpose Mono Batterien R20B im 2er Blister
EAN/GTIN:
     5025232063024
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
PANASONIC General Purpose Mono Batterien R20B im 2er Blister
R20B Mono General Purpose ZN/C

Preiswerte Mono (D) Batterien von Panasonic im Doppelpack. Diese Standard LR20 Batterien basieren auf einem Zink-Carbon bzw. Zink-Kohle System.

Technische Angaben:
Zellengröße: D / Mono / LR20
Höhe: 60,7 mm
Durchmesser Ø: 33 mm
System: Zink-Carbon / Zink-Kohle
Spannung: 1,5 Volt
Gewicht: 96 g pro Batterie
Hersteller-Nr.: R20BE/2BP
Herkunftsland: Hergestellt in Polen

Gesamtgewicht: ca. 192 g
Lieferumfang: 2 Monobatterien im Blister

Hersteller: PANASONIC

  • Panasonic General Purpose
  • Mono D LR20 Baugröße
  • Zink-Kohle ZN/C
  • 0% Pb (Blei)
  • 2 Stück im Blister

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: batterien d 1,5v, batterie d, batterie d panasonic, PANASONIC Mono Batterie, PANASONIC General Purpose Mono Batterien R20B im 2er Blister, R20B Mono General Purpose ZN/C, batterie, 8251 8251
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
1423
1
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,62*
1
€ 4,50*
ab € 1,04*
€ 1,62*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,66*
12
€ 5,46*
ab € 1,19667*
€ 1,70667*
Lager 932
20
1
€ 5,50*
ab € 1,98*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.