Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 56706 Akku Ready2Use Mignon (AA) 1,2Volt 2.100mAh im 4er Blister


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
56706 Longlife Akku Ready2Use
56706 Longlife Akku Ready2Use
Artikel-Nr.:
     932-13771
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56706101404
EAN/GTIN:
     4008496550692
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta 56706 Akku Ready2Use Mignon (AA) 1,2Volt 2.100mAh im 4er Blister
56706 Longlife Akku Ready2Use

Varta 56706 Longlife Akku Ready2Use
Herst.Nr: 56706101404






Technische Angaben:
Spannung: 1,2 Volt
Kapazität: 2100 mAh
Höhe: 50,5 mm
Ø: 14,5 mm
Zellengröße: AA (Mignon)
System: Ni-MH
Gewicht: 26 Gramm je Stück
Lieferumfang: 4er Blister

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: 56706101404

  • Varta 56706 im 4er Blister
  • Longlife Akku Ready2Use
  • geringe Selbstentladung nur ca. 10% pro Jahr
  • kein Memory-Effekt
  • bewährte Varta Qualität

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Navigationsgeräte Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh aa akku 2100mah, navigationsgeräte akku, vorgeladene akkus aa, VARTA Mignon Akku, Varta 56706 Akku Ready2Use Mignon (AA) 1,2Volt 2.100mAh im 4er Blister, 56706 Longlife Akku Ready2Use, VARTA Mignon Akku 56706101404 56706101404, akku, Mignon Akku, 7315 7315
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
1320
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 5,84*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 4,78*
€ 5,89*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 4,76*
€ 5,89*
3 Tage
50
1
pro Packung
€ 8,00*
ab € 4,98*
€ 6,12*
Lager 932
20
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,13*
€ 11,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,30*
€ 13,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,2825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 1,885*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,53*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,62*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.