Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Sekundenkleber 20g in Dosierflasche (Alleskleber)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lepidlo 20g
Lepidlo 20g
Artikel-Nr.:
     932-14214
Hersteller:
     HVP Modell
Herst.-Nr.:
     L2092
EAN/GTIN:
     4041683686057
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Universal Sekundenkleber 20g in Dosierflasche (Alleskleber)
Lepidlo 20g

Dieser Universal-Kleber ist speziell für Materialen wie Gummi, (Kunst-) Leder, Textilien, Kunststoff (Plastik), Holz, Metall und viel mehr. Klebt in Sekunden fast alles und härtet unsichtbar aus. Dieser Alles-Kleber wurde für die Industrie entwickelt.

Technische Angaben:
- Sekundenkleber
- geeignet für Holz, Plastik, Leder, Textil, Metall etc.
- 20 g
- Dosierflasche
- Einsatzbereich: -50°C bis 85°C
- UV-beständig

Hersteller: HVP MODELL
Hersteller-Nummer: L2092

  • Härtet unsichtbar aus
  • Klebt fast alles in Sekunden
  • Für den Modellbau geeignet
  • Sehr hohe Klebkraft
  • In praktischer Dosierflasche

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sofortklebstoff 20g flasche, kunststoffkleber, alleskleber flasche, HVP MODELL Kleber, Universal Sekundenkleber 20g in Dosierflasche (Alleskleber), Lepidlo 20g, HVP MODELL Kleber L2092 L2092, akku, Kleber, 7132 7132
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.