Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 932-15061 Herst.-Nr.: 812999 EAN/GTIN: 4009318129997 |
| |
|
|  |  |
 | Schleifstreifen f. Schwingschleifer 115x280 mm - 50er Sparpack Universal-SchleifpapierSchleifstreifen 115x280mm, sortiert, 50er Sparpack50er Sparpack - Schleifpapier als Schleifstreifen 115x280mm für handelsübliche Schwingschleifer. Ein Sortiment an Universal-Schleifpapier mit K60, K80, K120 und K180 Körnung in günstiger Vorratspackung. Bestreut sind die Schleifstreifen mit Korund (Aluminiumoxid). Sie eignen sich zum Schleifen diverser Materialienl. Rost oder Spachtelmasse, Farb- oder Lackoberflächen lassen sich hiermit mühelos abtragen. Die Schleifstreifen (115x280mm) passen ideal auf Schleifgeräte von Atlas Copco, Bosch, Casals, DeWalt, Einhell, Metabo, Skil, u.a.
Technische Angaben: Körnungsgrößen: K60 / K80 / K120 / K180 Korngrößen: 269 µm / 201 µm / 125 µm / 82 µm / Bestreuung: Normalkorund (Aluminiumoxid) Trägermaterial: C-Papier Bindungsmaterial: Naturleim
Format: Streifen, Schleifstreifen Länge: 280 mm Breite: 115 mm Einsatz auf: Schwingschleifern mit Einspannvorrichtung
Lieferumfang: insgesamt 50 Schleifstreifen, davon sind 12Stk in K60, 12Stk in K80, 13Stk in K120 und 13Stk in K180. empf. Anwendung: Universell nutzbar, geeignet für Metall und Holz, Lack, Rost oder Farbe Hersteller: KWB Hersteller-Nummer: 812999 - Vorratspack mit 50 Streifen, je 115 x 280 mm
- 12x K60 / 12x K80 / 13x K120 / 13x K180
- Mit Korund (Aluminiumoxid) bestreut
- Universal nutzbares Schleifpapier
- Passend zu Schwingschleifern
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, KWB Schleifpapier Schwingschleifer, Schleifstreifen f. Schwingschleifer 115x280 mm - 50er Sparpack Universal-Schleifpapier, Schleifstreifen 115x280mm, sortiert, 50er Sparpack, KWB Schleifpapier Schwingschleifer 812999 812999, 444-15061-schleifstreifen-115x280mm-sortiert-50er-sparpack-schleifpapier-schleifmittel-sparpack-k60-k80-k120-k180-korund-groben-schliff-schwingschleifer-korund-schleifpapier-schleifstreifen-115-x-280-mm-bosch-metabo-einhell-skil-schleifgeraete-grobes-sc |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 932 | |  | | 50 |  | € 5,50* | ab € 0,1062* | € 0,1846* |  |  |  |  | | |  | | 50 |  | € 4,00* | ab € 0,0772* | € 0,1913* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 50 |  | Frei Haus | ab € 0,1152* | € 0,1918* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 50 |  | € 4,95* | ab € 0,1344* | € 0,2134* |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 7,14* | € 9,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 932 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,23* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 932 |  | Versand: Lager 932 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | |  | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|