| |
|
| Artikel-Nr.: 932-17375.1 Herst.-Nr.: 11628 XL / 10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Winter Acryl-Strickhandschuhe Latex-Crinkel-Beschichtung flüssigkeitsdichtWinter Arbeitshandschuh, Größe XL / 10Anwendung Alle groben Arbeiten bei Kälte / im Winter in trockenem Umfeld. In Bereichen wie Hoch-, Tief- und Straßenbau, Logistik, Landwirtschaft und Gartenbau.
Material Nahtlos grob gestrickt aus hochwertigem Acryl mit aufgerauter Innenfläche, 10G.
Beschichtung Sehr strapazierfähige, flüssigkeitsdichte Latex-Crinkel-Beschichtung, EN 511 Kontaktkälte Stufe 2.
Eigenschaften Optimaler Winter-Kälteschutz Mit weicher, aufgerauter Fleece-Innenoberfläche für optimalen Kälteschutz Flexibel und bequem, verhindert Handermüdung
Weitere Angaben: - Farbe: gelb / blau - Gewicht: 30 Gramm je Handschuh - Material: hochwertiges Acryl - Länge: ca. 23 cm - Größe: XL / 10 - Lieferumfang: 1 Paar Hersteller: SÄNGER Hersteller-Nummer: 11628 XL / 10 - Innenseite mit Softgrip
- Robuster Kälteschutzhandschuh
- Extra warmes Innenfutter
- Sehr weich und extra griffig
- Sehr strapazierfähig
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, gartenhandschuh xl, thermohandschuh, gartenhandschuhe gelb, Sänger Schutzhandschuh, Winter Acryl-Strickhandschuhe Latex-Crinkel-Beschichtung flüssigkeitsdicht, Winter Arbeitshandschuh, Größe XL / 10, Sänger Schutzhandschuh 11628 XL / 10 11628 XL / 10, Schutzhandschuh, 12788 12585 |
| | |
| |