Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Uhrenbatterie V303


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta V303 Knopfzelle
Varta V303 Knopfzelle
Varta V303 Knopfzelle
Varta V303 Knopfzelle
Artikel-Nr.:
     932-3570
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V-303-NABLI-VARTA
EAN/GTIN:
     4008496245420
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Uhrenbatterie V303
Varta V303 Knopfzelle

Silberoxid Knopfzelle V303 Varta

Technische Angaben:
Durchmesser 11,6mm
Höhe 5,4mm
Gewicht 2,33g
Kapazität 170mAh
Spannung 1,55V

Die Varta Silberoxyd Uhrenbatterie Type V303 ersetzt folgende Knopfzellen:

Citizen 280-08
GP Sylva Cell 303
Silver 303
SR44SW, SR 44 SW
Duracell D303
Energizer 303
IEC SR44SW
Maxell SR44SW
Rayovac 303, Renata 303
Seiko SB-A9, Sony SR44SW
Timex A

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: V-303-NABLI-VARTA

  • Markenqualität
  • langlebig
  • bewährte Varta Qualität

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, VARTA Uhrenbatterie, Varta Uhrenbatterie V303, Varta V303 Knopfzelle, VARTA Uhrenbatterie V-303-NABLI-VARTA V-303-NABLI-VARTA, batterie, 9741 9741
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,62*
€ 2,18*
12 Tage
88
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,42*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 2,67*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,08*
€ 2,77*
Lager 932
20
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,84*
€ 5,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
00317 101 111
ab € 0,53*
Sonstiges
Varta
00319 101 111
ab € 0,55*
Sonstiges
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Sonstiges
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Sonstiges
Varta
00399 101 111
ab € 0,46*
Sonstiges
Varta
V373
ab € 0,66*
Sonstiges
Varta
371
ab € 0,31*
Sonstiges
Varta
391
ab € 0,66*
Sonstiges
Varta
396
ab € 0,59*
Sonstiges
Varta
397
ab € 0,46*
Sonstiges
Varta
48014
ab € 0,56*
Sonstiges
Varta
48019
ab € 0,49*
Sonstiges
Varta
48016
ab € 0,99*
Sonstiges
Varta
00339 101 111
ab € 1,31*
Sonstiges
Varta
00315 101 111
ab € 0,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.