Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -V321


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta -V321
Varta -V321
Artikel-Nr.:
     2LRDH-107501
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00321 101 111
EAN/GTIN:
     799861843726
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Zuverlässige und qualitativ hochwertige Zellen für eine Vielzahl an digitalen und analogen Uhren.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Form
Rund
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1.65 mm
Durchmesser
6.8 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
1260
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,61*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,46*
€ 0,67*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,52*
€ 0,76*
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,535*
€ 0,785*
3 Tage
233
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,5527*
€ 0,8127*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
00379 101 401
ab € 1,01*
Zubehör
Varta
00392 101 401
ab € 0,51*
Zubehör
Varta
00395 101 401
ab € 11,72*
Zubehör
Varta
04178 101 401
ab € 1,26*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,77*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,01*
Zubehör
Varta
04607 945 416
ab € 0,19834*
Zubehör
Varta
06216 101 401
ab € 0,64*
Zubehör
Varta
00394 101 401
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.