Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Primary Silver Button 397 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Primary Silver Button 397 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta Primary Silver Button 397 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2149201
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     397
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
V 397
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
30 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.9 mm
Tiefe
7.9 mm
Höhe
2.6 mm
Gewicht
0.5 g
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
00303 101 111
ab € 1,62*
Sonstiges
Varta
00317 101 111
ab € 0,51*
Sonstiges
Varta
00319 101 111
ab € 0,55*
Sonstiges
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Sonstiges
Varta
00384 101 111
ab € 0,56*
Sonstiges
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Sonstiges
Varta
00394 101 111
ab € 0,58*
Sonstiges
Varta
00395 101 401
ab € 0,43*
Sonstiges
Varta
00399 101 111
ab € 0,46*
Sonstiges
Varta
344
ab € 1,13*
Sonstiges
Varta
48019
ab € 0,49*
Sonstiges
Varta
48016
ab € 1,00*
Sonstiges
Varta
00339 101 111
ab € 1,31*
Sonstiges
Varta
48039
ab € 1,15*
Sonstiges
Varta
48010
ab € 0,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.