Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saft Mignon Batterie LS14250 1/2AA 3,6V 1200mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LS14250 1/2AA 3,6Volt
LS14250 1/2AA 3,6Volt
LS14250 1/2AA 3,6Volt
Artikel-Nr.:
     932-3870
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS14250
EAN/GTIN:
     4041683625681
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Saft Mignon Batterie LS14250 1/2AA 3,6V 1200mAh
LS14250 1/2AA 3,6Volt

Lithium 3,6 Volt Batterie der Größe 1/2 AA, Saft Bezeichnung: LS 14250, Lithium 3,6V Batterie

Technische Angaben:
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 1200 mAh
Höhe/ Ø: 24,80 / 14,5 mm
Zellengröße: 1/2 AA (Mignon)
System: Lithium
Gewicht: 9 gr.

Hersteller: SAFT
Hersteller-Nummer: LS14250

  • Erstausrüster Batterie
  • lange lagerfähig
  • niedriger Innenwiderstand
  • 1/2 AA Mignon Li-Batterie
  • Made in France

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Industrieakku, Industriezelle, Lithium Batterie, Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, lithium batterie 1/2 aa 3,6v 1200mah, batterie sonderbaugröße, industrieakku saft, SAFT Lithium Batterie, Saft Mignon Batterie LS14250 1/2AA 3,6V 1200mAh, LS14250 1/2AA 3,6Volt, SAFT Lithium Batterie LS14250 LS14250, batterie, 9673 9673
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11590
1
€ 11,00*
ab € 2,34*
€ 3,33*
3 Tage
1550
1
€ 7,90*
ab € 2,5526*
€ 3,6226*
12 Tage
25541
1
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,74*
1
€ 6,90*
ab € 2,71*
€ 3,81*
Lager 932
20
1
€ 5,50*
ab € 4,09*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MBB1000
ab € 3,61*
Zubehör
Saft
LS14500
ab € 2,45*
Zubehör
Saft
LS17330
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.