Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0,0V 0mAh Blei-Ladegerät für AL-KO Comfort T1000S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0,0V 0mAh Blei-Ladegerät für AL-KO Comfort T1000S
0,0V 0mAh Blei-Ladegerät für AL-KO Comfort T1000S
0,0V 0mAh Blei-Ladegerät für AL-KO Comfort T1000S
Artikel-Nr.:
     932-9418#201
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     comfortt1000s 0,0V 0mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
0,0V 0mAh Blei-Ladegerät für AL-KO Comfort T1000S
Ansmann ALCT 6-24/2 Ladegerät für 6-24V Bleiakkus

Ansmann ALCT 6-24/2 Bleiladegerät das Tisch-Ladegerät für wartungsfreie 6V, 12V oder 24V Blei-Säure-, Blei- Gel- und Blei-Vlies-Akkus

Technische Angaben:
L/B/H: 129 / 50 / 43 mm
Stromversorgung: 230 Volt
Gewicht: 394 g
lädt Pb Akkus: 6V, 12V, 24V

Hersteller: ANSMANN
Hersteller-Nummer: comfortt1000s

Passend für Hersteller: AL-KO - (Kein ORIGINAL AL-KO Produkt!)

  • Ladegerät für Blei-Akkus
  • geeignet für 6V / 12V / 24V
  • Ladestrom max. 2A

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ansmann bleiladegerät, ladegerät blei, ladegerät bleiakku 2a, AL-KO Blei-Ladegerät, 0,0V 0mAh Blei-Ladegerät für AL-KO Comfort T1000S, Ansmann ALCT 6-24/2 Ladegerät für 6-24V Bleiakkus, AL-KO Blei-Ladegerät comfortt1000s Comfort T1000S, ladegeraet, Blei-Ladegerät, 8647 8647
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.