Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Artikel
Müllbeutel
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9396-07603547
Hersteller:
Gambit® Tools
Herst.-Nr.:
07603547
EAN/GTIN:
4049773273781
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Merkmale • Farbe: blau • Größe: 700 x 1100 mm • Inhalt: 120 Liter • Stärke: 47 my
Weitere Informationen:
Größe:
700 x 1100 mm
Farbe:
blau
Inhalt:
120 Liter
Stärke:
47 my
... >
Hautreinigung und Pflege
>
Zubehör
>
Müllbeutel
Weitere Suchbegriffe:
abfallsäcke 120 l 47 µm blau
,
abfall-säcke blau 120l
,
abfall säcke
,
07603547
,
Bezeichnung
,
Schemie
,
Technischechemie
,
Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,62*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,09*
€ 13,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen