Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-7450950180
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     7450950180
EAN/GTIN:
     4003773022015
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Kurzbeschreibung 18 Einstellpositionen für Rohre bis 42 mm Vorteile • Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück • Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung • Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten • Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit • Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung • Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung • Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen • Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Merkmale • Gewicht: 170 g • Länge: 180 mm
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Gewicht:
170 g
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
461
1
€ 6,90*
ab € 14,99*
€ 18,36*
4 Tage
354
1
€ 4,79*
ab € 15,86*
€ 19,24*
1
€ 5,90*
ab € 15,28*
€ 19,28*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 15,82*
€ 19,38*
Lager 9396
7
1
€ 24,95*
ab € 32,13*
€ 37,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9396
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 9396
Versand: Lager 9396
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 24,95*
ab € 50,00*
€ 14,95*
ab € 100,00*
€ 9,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9396
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 180
ab € 2,64*
Sonstiges
Knipex
87 09 180 V01
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.