Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Artikel
Müllbeutel, 10 Stück / 240 l
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9396-757056
Hersteller:
IWETEC
Herst.-Nr.:
757056
EAN/GTIN:
4046136152202
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Merkmale • Farbe: blau • Größe: 500 x 450 x 1250 mm • Inhalt: 240 Liter • Stärke: 70 mμ
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
500 x 450 x 1250 mm
Stärke:
70 mμ
Inhalt:
240 Liter
... >
Hautreinigung und Pflege
>
Zubehör
>
Müllbeutel
Weitere Suchbegriffe:
abfallsack 240 liter blau
,
abfall-säcke 240 l
,
abfall säcke
,
757056
,
Bezeichnung
,
Schemie
,
Technischechemie
,
Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 79,81*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Rollen (ab € 7,981* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,39*
€ 125,4141
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,15*
€ 125,1285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,80*
€ 119,952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,65*
€ 116,2035
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,81*
€ 94,9739
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen