Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Kreppklebeband
>
Flachkrepp-Klebeband
>
Artikel
Krepp-Klebeband, 29 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9396-760085
Hersteller:
IWETEC
Herst.-Nr.:
760085
EAN/GTIN:
4013307498537
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Kurzbeschreibung Sehr gute Haftung auf glatten und lackierten Oberflächen Vorteile • Unmittelbar nach dem Lackieren lässt sich das Band wieder rückstandsfrei abziehen • Naturkautschukkleber • Hitzebeständig bis + 60° C • Innen bis 7 Tage Merkmale • Länge: 50 m • Breite: 29 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
29 mm
... >
Dichtmittel / Klebtechnik
>
Klebebänder
>
Krepp-Klebeband
Weitere Suchbegriffe:
Klebeband Krepp
,
Krepp-Klebeband
,
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
abdeckband 50m
,
abdeckband
,
abdeckband beige
,
760085
,
Bezeichnung
,
Schemie
,
Technischechemie
,
Technische-Chemie
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 1,16*
€ 2,65*
Lager 9396
4 Tage
338
8
€ 24,95*
ab € 1,85*
€ 2,83*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9396
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück (
entspricht € 22,64* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 9396
Versand:
Lager 9396
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 24,95*
ab € 50,00*
€ 14,95*
ab € 100,00*
€ 9,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9396
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WESTEX Krepp-Abdeckband Profi, 18 mm x 50 m, beige (6424241)
WESTEX
501701000
ab € 0,80*
Sonstiges
WESTEX Krepp-Abdeckband Profi, 24 mm x 50 m, beige (6424242)
WESTEX
501702000
ab € 0,99*
Sonstiges
WESTEX Krepp-Abdeckband Profi, 36 mm x 50 m, beige (6424244)
WESTEX
501704000
ab € 1,50*
Sonstiges
WESTEX Krepp-Abdeckband Profi, 48 mm x 50 m, beige (6424245)
WESTEX
501705000
ab € 2,15*
Sonstiges
WESTEX Krepp-Abdeckband Profi, 96 mm x 50 m, beige (6424246)
WESTEX
501706000
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen