Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 941-100230 Herst.-Nr.: BNEQ330 EAN/GTIN: 8717399990707 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ergo-Q 330
Dieser Laptopständer ist ein Muss, wenn es darum geht, einen ergonomischen Arbeitsplatz zu gestalten. Denn er ist in 6 Stufen höhenverstellbar, sodass der Laptop auf die richtige Höhe und die Vorlagen auf dem integrierten Dokumentenhalter in die richitge Position gebracht werden können. Mit einer externen Maus und Tastatur kombiniert ermöglicht der Ergo-Q 330 Laptopständer auch auf Geschäftsreisen oder am mobilen Arbeitsplatz körperschonendes Arbeiten. Dieser Laptopständer ist in gefaltetem Zustand recht klein und leicht und passt zusammen mit dem Computer in die Laptoptasche. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz-grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notebook Lüfter, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, ergonomischer Monitorständer, dokumentenhalter bakker, ergonomischer monitorständer, mit integriertem Dokumentenhalter, einstellbar in 6 Positionen, 11-19 cm, für Laptops bis 17 Zoll, zusammenfaltbar und ultradünn, Für Tablet: nein, Material: ABS Kunststoff, notebook, laptophalter, L3, BEhybrid |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 40,75* | € 53,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 44,28* | € 55,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 55,26* | € 68,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 941 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 57,64* | € 71,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 59,48* | € 72,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 941 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 941 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 941 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|