Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 941-100233 Herst.-Nr.: BNEFT27012 EAN/GTIN: 8717399995528 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FlexTop 270 12 inch
Der Laptophalter FlexTop 270 für Geräte bis 12 Zoll lässt sich einfach an Ihrem Notebook befestigen und bietet zwei Stützfüße, falls Sie das Gerät einfach darauf stellen möchten. Er wird aufgefaltet und kann in 7 Stufen die Höhe des Laptops regulieren. Sie haben so immer einen Notebookständer dabei. Der FlexTop schont die Nackenmuskulatur und beugt Fehlhaltungen und Belastungen vor, indem das Arbeitsgerät in eine für die Augen angenehme Position gerückt wird. Damit muss der Nacken nicht mehr fortwährend gebeugt werden und eine gesündere Körperhaltung wird begünstigt - auch unterwegs. Der Ständer ist ultra-dünn und leicht und findet in jeder Tasche Platz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz-silber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, bakker laptop-halter, laptop halter, einstellbar in 5 Positionen, 7-16 cm, für Laptops bis 12 Zoll, zusammenfaltbar und ultradünn, Für Tablet: ja, Material: Hylite Aluminium-Verbund, Verstellbar j/n: ja, notebook, laptophalter, L22 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 63,57* | € 80,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 43 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 77,77* | € 97,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 81,38* | € 101,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 81,38* | € 101,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 941 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 86,30* | € 107,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 941 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 941 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 941 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|