| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 941-100237 Herst.-Nr.: BNEQH EAN/GTIN: 8719274670483 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ergo-Q Hybrid
Der Ergo-Q Hybrid ist ein praktischer Begleiter für die Arbeit mit Tablets, Hybridgeräten und Laptops. Es ist in 4 Stufen höhenverstellbar und ermöglicht so ergonomisches Arbeiten mit mobilen Geräten. Das Ergo-Q Hybrid wurde speziell für die Nutzung mit dem Microsoft Surface Tablet Pro 4 entworfen und bietet eine maßgeschneiderte Sicherungsfunktion zur Fixierung dieses Tablets. Auch andere Tablets passen auf den Ergo-Q Hybrid - ohne Sicherungsfunktion ist jedoch bei der Nutzung des Touchscreens Vorsicht geboten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | silber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, bakker laptop-halter, laptop halter, in 4 Stufen höhenverstellbar, Zur Nutzung mit Tablet im Hoch- und Querformat, auch für Laptops bis 17 Zoll geeignet, ideal für die Nutzung mit hybriden Geräten, wie MS Surface Pro 4, iPad 2017, iPad Pro, Galaxy Tab A, uvm., mit Sperrfunktion für MS Surface Tablet Pro 4, Für Tablet: ja, Material: Hylite Aluminium-Verbund, Verstellbar j/n: ja, notebook, laptophalter, L16 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |