Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergo-Q Hybrid Pro Dark Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergo-Q Hybrid Pro Dark Grey
Ergo-Q Hybrid Pro Dark Grey
Ergo-Q Hybrid Pro Dark Grey
Ergo-Q Hybrid Pro Dark Grey
Ergo-Q Hybrid Pro Dark Grey
Ergo-Q Hybrid Pro Dark Grey
Ergo-Q Hybrid Pro Dark Grey
Ergo-Q Hybrid Pro Dark Grey
Ergo-Q Hybrid Pro Dark Grey
Ergo-Q Hybrid Pro Dark Grey
Ergo-Q Hybrid Pro Dark Grey
Artikel-Nr.:
     941-107768
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEQHPDG
EAN/GTIN:
     8719274676577
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Ergo-Q Hybrid Pro Dark Grey

Dieser Tablet- und Laptopständer ist das perfekte Werkzeug für Ihren mobielen Arbeitsplatz. Hier bedienen Sie zwei kombinierte Methoden der Höhenverstellung mit insgesamt 25 Stufen, für die ideale Bildschirmposition Ihres mobilen Geräts. Die Höhenverstellung ist variabel von 145 bis 422 mm einstellbar. Der Ergo-Q Hybrid Pro ist sehr leicht verstellbar und mit seinen praktischen Magnetverschlüssen auf eine kompakte Größe zusammenklappbar. Dieser Laptophalter eeignet sich für Laptops bis zu einer Größe von 16Zoll. Mit einem Gewicht von nur 390g und einer zusammengeklappten Größe von 199x284x13,5 mm ist der Ergo Q-Hybride Plus kleiner als ein DIN A4 Papier und paßt problemlos in jede Laptoptasche. Durch eine mitgelieferte umweltfreundliche Schutzhülle ist der Ergo-Q Hybrid Pro beim Transport immer gut geschützt.
Weitere Informationen:
Farbe:
dark grey
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, ergonomischer Monitorständer, bakker laptop-halter, ergonomischer monitorständer, laptopständer 16", oberer Höhenverstellungsbereich von 145 - 422mm, Höhenverstellung über die Lasche in 5 Stufen, für Laptops bis zu 16 Zoll geeignet, flexible Klemme an der Oberseite, rutschfeste Füße, Ideal für den mobilen Arbeitsplatz, wird inkl. einer umweltfreundlichen Schutzhülle geliefert, zusammengeklapptes Maß 199x284x13,5mm, Für Tablet: ja, Material: Aluminium-Sandwich-Material, Verstellbar j/n: ja, notebook, laptophalter, Laptoständer, Laptophalter, Mobiles, Arbeiten, Tablethalter, Performance
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 59,39*
€ 78,97*
€ 4,70*
ab € 88,31*
€ 108,51*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 92,27*
€ 112,93*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 87,78*
€ 114,57*
Lager 941
2
Frei Haus
ab € 126,53*
€ 152,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 941
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,13*
€ 181,0347
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,26*
€ 178,8094
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,55*
€ 168,4445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,55*
€ 162,4945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,53*
€ 150,5707
pro Stück
Lagerstand: Lager 941
Versand: Lager 941
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.