Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 941-107770 Herst.-Nr.: BNEQ160DG EAN/GTIN: 8719274676553 |
| |
|
| | |
| Ergo-Q 160 Dark Grey
Sie möchten körperlichen Schmerzen im Nacken, in den Schultern und im oberen Rückenbereich vorbeugen ? Der Ergo-Q 160 bietet Ihnen die bestmögliche Unterstützung bei Ihrer mobilen Bildschirmarbeit. Der Ergo-Q 160 ist nahezu für jede Laptopgröße bis 17 Zoll geeignet. Eine schnelle Installation Ihres Gerätes ist garantiert, mit 5 Stufen für die Höhenverstellung. Die breite Standfläche mit den Anti-Rusch-Füßen bieten einen sicheren Stand des Laptos auf jeden Untergrund. Das offene Design des Laptopständers bietet ausreichend Belüftungsmöglichkeiten, so dass Ihr Laptop kühl bleibt. Weitere Informationen: | | Farbe: | dark grey |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, ergonomischer Monitorständer, laptopständer 17 zoll, ergonomischer monitorständer, Höhenverstellung in 5 Stufen möglich, Höhenverstellungsbereich von 110 bis 180mm, geeignet für Laptops bis 17Zoll, Anti-Rutsch-Füße, zusammengeklappes Maß 266x215x7,5mm, Gewicht 227g, wird inkl. einer umweltfreundlichen Schutzhülle geliefert, Material: Aluminium-Sandwich-Material, Verstellbar j/n: ja, notebook, laptophalter, Laptophalter, Laptoständer, mobiles, Arbeiten, Notebook, Performance |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 941 | | | | | | € 3,50* | ab € 52,39* | € 66,32* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 51,16* | € 66,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 53,18* | € 67,27* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,04* | € 68,88* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 55,16* | € 69,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 941 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 941 | | Versand: Lager 941 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|