Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Endurance Pro EFB EX2253 Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht EX2253
Produktansicht EX2253
Kastenzeichnung_EX2253
Artikel-Nr.:
     9421-EX2253
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EX2253
EAN/GTIN:
     3661024036702
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Batteriereihe „Made for Heavy Cycling“ verfügt über das innovative HVR-Design (High Vibration Resistance), das ein unvergleichliches Maß an Robustheit gewährleistet und das Risiko eines unerwarteten und vorzeitigen Batterieausfalls minimiert. Es garantiert nicht nur ein hervorragendes Zyklenverhalten und eine geringere Schichtung: Die neue EndurancePRO EFB-Batterie übertrifft jetzt die höchsten Anforderungen im Referenzvibrationstest der Branche (V4-Level in EN50342-1-Vibrationstest) und ist perfekt für den Einbau in Fahrzeuge geeignet, die im rauhen Terrain unterwegs sind. All dies bedeutet weniger Ausfallrisiko, mehr Startzuverlässigkeit und längere Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
225 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
1000 A (EN)
Länge:
518 mm
Breite:
276 mm
Höhe:
242 mm
Bodenleiste:
keine
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Weitere Suchbegriffe: exide autobatterie, autobatterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
1
Frei Haus
ab € 302,86*
€ 365,77*
4 Tage
21
€ 7,90*
ab € 303,8911*
€ 366,3811*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,77*
€ 435,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,00*
€ 433,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,80*
€ 410,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,08*
€ 403,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,86*
€ 360,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exide
EG2253
ab € 236,06*
Ähnlich
Varta
740500120E652
ab € 213,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.