Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterwagen Serie 300 Mod 82, max. 300 kg Gitterwagen mit niedriger Stirnseite, Maße: 1590x650x1030 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-1025824613
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     25824613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Vierwandwagen
Glanzverzinkte 22-mm-Rohre. Abnehmbare Längsseitengitter aus glanzverzinkten Vierkantrohren, die mit federnden Halterungen an den Stangen an den Stirnseiten befestigt werden. Maschengröße 50x82. Höhe 620 mm. Die Etage liegt versenkt im Rahmenprofil. Höchstbelastung 300 kg. Zwei feste Räder und zwei Lenkrollen mit schwarzer 160x40 mm Gummilauffläche und Rollenlagernabe. Vierwandwagen mit niedriger Stirnseite. Anzahl Etagen: 1 Etagenabmessung: 1400x600 mm Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Anzahl Etagen:
1
maximale Belastung:
300 kg
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: gitterwagen traglast 300kg, vierwandwagen, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Transport & Fortbewegung, Helge Nyberg, Transportwagen, Kommissionierwagen, Kommissionier Trolley, Beförderungswagen, Gitter Wagen, Transport Wagen, Beförderungs Wagen, Kommissionier WagenTransporthilfe, Beförderung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,18*
€ 651,84*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 705,04*
€ 808,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 664,99*
€ 808,89*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,88*
€ 962,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,08*
€ 950,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,25*
€ 914,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,62*
€ 884,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,04*
€ 839,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12200363
ab € 45,38*
Zubehör
Helge Nyberg
12200220
ab € 51,88*
Zubehör
Helge Nyberg
12212220
ab € 77,91*
Zubehör
Helge Nyberg
12200329
ab € 163,28*
Zubehör
Helge Nyberg
07011448
ab € 61,94*
Zubehör
Helge Nyberg
07012448
ab € 55,62*
Zubehör
Helge Nyberg
07012437
ab € 32,37*
Zubehör
Helge Nyberg
07013437
ab € 20,37*
Zubehör
Helge Nyberg
12200323
ab € 88,95*
Zubehör
Helge Nyberg
12200245
ab € 57,80*
Zubehör
Helge Nyberg
12200307
ab € 322,52*
Zubehör
Helge Nyberg
07019023
ab € 116,43*
Zubehör
Helge Nyberg
07019024
ab € 102,53*
Zubehör
Helge Nyberg
12200326
ab € 213,84*
Zubehör
Helge Nyberg
07011454
ab € 71,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.