| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-159818610 Herst.-Nr.: 9818610 EAN/GTIN: 4031678079711 |
| | | |
|
| | |
| Desinfektionsspray vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-90339, N-90340 Der gebrauchsfertige Schnell-Desinfektionsreiniger Bacillol 30 Sensitive Foam wurde speziell für die Anwendug auf empfindlichen Flächen entwickelt. Es bietet eine umfassende Materialverträglichkeit und gleichzeitig ein breites Wirkungsspektrum gegenüber vieler Mikroorganismen. Bacillol 30 Sensitive Foam wird angewendet wo abwaschbare und sensibe Oberflächen effektiv und schnell desinfiziert werden müssen. Man kann den Desinfektionsreiniger im Sprüh-/Wischverfahren auf empfindlichen Materialien anwenden. Das Desinfektionsmittel Bacillol 30 Foam ist durch die eingesetzten Wirkstoffe mit allen anderen Produkten und Wirkstoffen kompatibel. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 17401045 Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Reiniger Sonnenbank, Solarien-Reiniger, Solarienreiniger, Sonnenbankreiniger, desinfektionsmittel fläche 5l, desinfektionslösung, bode desinfektionslösung, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Paul Hartmann AG, Hospitalismus, Dekontamination, Schnelldesinfektionsmittel, Desinfektionsreinigung, Solariumdesinfektion, Plexiglas, Sonnenbank, Bode, Hartmann, 5L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Kanister | € 5,50* | ab € 32,94* | € 46,90* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Kanister | € 9,95* | ab € 33,59* | € 47,28* | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Kanister | € 5,00* | ab € 45,38* | € 62,66* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Behälter | € 5,90* | ab € 45,32* | € 62,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 9,076* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|