| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-29600184 Herst.-Nr.: 60000184 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Berührungslose Applikation von Händedesinfektionsmitteln, Wasch- und Pflegelotionen in 500 ml und 1.000 ml Euro- flaschen. Dosiert die benötigten Präparate über einen Dosierblock an der Dosierpumpe in Mengen von ca. 0,75 ml bis 1,5 ml je Hub. Die austauschbare Pumpe aus Edelstahl sichert störungsfreie Präparatefluss. Kein Verstopfen, Verkleben oder Nachtropfen. Gehäuse aus mattsilber eloxiertem Aluminium. Armhebel aus Edelstahl. Einfache Frontentnahme der Dosierpumpe. Bei Bedarf kann der Spender von der Wandbefestigungsplatte abgenommen werden, z. B. zum Reinigen. 5 x Batterie LR 20 sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material Gehäuse: | Aluminium | Material Pumpe: | Edelstahl | Volumen: | 1 L | System: | Patronenbefüllung | geeignet für: | Flüssigseife / Desinfektionsmittel |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, armhebel-spender 1000ml, armhebel spender, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, Schülke, Sensorspender für Desinfektionsmittel, elektrischer Seifenspender, Sensorspender für Seife, Flüssigseifenspender, Sensorspender, automatischer Spender, Touchless Seifenpender, Touchfree Seifenspender, Automatik Seifenspender, Sensorseifenspender, Automatikspender, Touchfree, Touchless |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |