| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-3188420 Herst.-Nr.: 88420 EAN/GTIN: 4002403884207 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Körper: Polypropylen PP, weiß Besatz: Polyester PBT Ø 0,50 mm, hart, transparent Besatzhöhe: 40-50 mm Eignung nach HACCP und für den Lebensmittelbereich hitzebeständig bis ca. 140°C Dieser Haug Schrubber hat unten, vorne und seitlich seine Borsten zur opimalen Reinigung von Flächen und Randleisten in flacher oder steiler Stielstellung, z. B. unter Tischen und Maschinen. Der Haug Eckenschrubber ist passend nur für Haug-Stiele mit Überwurfmutter-Stecksystem. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einsatz: | Lebensmittelbereich | Körper: | Kunststoff lebensmittelecht | Breite: | 32 cm | Stiel: | Überwurfgewinde |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schrubber, Wandschrubber, Wischschrubber, schrubber weiß pp, großraumwischer pbt, schrubber, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Haug, Bodenwischer, Boden-Schrubber, Boden-WischerLebensmittelhygiene, Hygieneschrubber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |