Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordvlies WIPEX-SPEZIAL Wisch-Poliertuch weiß 40 x 38 cm Karton je 400 Tücher Z-gefaltet, lösungsmittelbeständig


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32150440
Hersteller:
     Nordvlies
Herst.-Nr.:
     150440
EAN/GTIN:
     4250139202653
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Die Wipex Spezial Wischtücher sind weich wie Baumwolle und bestehen zu 100% aus Naturviskose. Es ist lösungsmittelbeständig und eignet sich ideal für die Fahrzeug Innenreinigung und Lackpflege (polieren). Es eignet sich jedoch auch als Industriewischtuch zum Abnehmen flüssiger und fester Stoffe wie Öle und Fette. Jedes Tuch hat dabei eine Größe von ca. 40x38 cm und besitzt ein Flächengewicht von ca. 75 g/qm. Tücher sind lose verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Anzahl Tücher:
400 Tücher
Größe:
40x38 cm
Farbe:
weiß
Einsatzbereich:
Fahrzeugpflege
Material:
Viskose
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Laminat-Tuch, Laminattuch, Parkett-Tuch, Parketttuch, Polierflausch, Polierleinen, Poliertuch, Trockentücher, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, allzwecktuch baumwolle, allzwecktuch, nordvlies putztuch, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Putztuchrollen, Putzpapier & Küchenrollen, Nordvlies, Einwegtücher, Wegwerftücher, Küchentücher, Mehrzwecktücher, PutztuchUniversaltücher, Allzwecktücher, Putztücher, Vliesstofftücher, Reinigungstücher, Einmaltücher, Papiertücher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 63,87*
€ 86,12*
Lager 9428
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 70,45*
€ 98,47*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 98,47*
€ 117,18
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 97,37*
€ 115,87
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 95,57*
€ 113,73
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 95,14*
€ 113,22
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 70,45*
€ 83,84
pro Karton
1 Karton enthält 400 Stück (ab € 0,17613* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.