Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32194450 Herst.-Nr.: 03110138 EAN/GTIN: 7322540298116 |
| | | |
|
| | |
| Die langlebigen, saugfähigen Reinigungstücher von Tork sind für den mehrfachen Einsatz geeignet. Sie sind in vier Farben erhältlich, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Sie sind gut geeignet für den Einsatz mit Reinigungsmitteln und für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert. Passend für das Tork W8 Small Pack System. Weitere Informationen: | | Größe: | 30x38 cm | Farbe: | blau | Einsatzbereich: | Oberflächen allgemein | Material: | Viskose |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, papierputztücher tork, vliestuch, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Tork, Staublappen, Staubtücher, Putzlappen, Wischlappen, Reinigungstuch, Allzwecktücher, Feuchtwischtuch, Feuchtwischtücher, Tücher, Fliestuch, Spendertuch |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 13,23* | € 17,97* | | | | | 17 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 13,4925* | € 18,0425* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 15,23* | € 20,59* | | | | Lager 9428 | | | | 8 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 13,815* | € 20,755* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 75,59* | € 103,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 166,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|