| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-324029 Herst.-Nr.: 4029000/1700071 EAN/GTIN: 4049657025529 |
| | |
|
| | |
| mit Füllstandsanzeige einfacher Austausch der passenden CWS Kartusche mit der Bestellnummer 32444863 500 ml für ca. 170 Portionen mit Schloss inkl. Montagematerial, Schlüssel, Handbuch Pumpe aus Kunststoff ohne Leerflasche Weitere Informationen: | | Material Gehäuse: | Kunststoff | Material Pumpe: | Kunststoff | Volumen: | 500 ml | Systemart: | Ziehhebel | geeignet für: | Desinfektion |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, cws desinfektionsmittelspender 500 ml, armhebel-spender 500 ml, armhebel spender, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, CWS, Flüssigseifenspender, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Desinfektionsmittel Spender |
| | |
| |