Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegtücher Nordvlies WIPEX P60 42x23 cm blau Universaltuch, mehrfach verwendbar, 125 Tücher je Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3255506
Hersteller:
     Nordvlies
Herst.-Nr.:
     55506E
EAN/GTIN:
     4250139207610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Eigenschaften P60 Premium Serie Wipes: sehr gute Flüssigkeitsaufnahme, Flächengewicht 60 g/m² reißfest, saugfähig, sparsam und mehrfach verwendbar praktische Zupfbox, Material: 30 % PP, 70 % Zellstoffvlies lösungsmittelbeständig und lebensmittelunbedenklich Universal-Reinigungstuch für industrielle Zwecke Einsatzgebiete: reinigen sämtlicher Oberflächen wie z. B. Glas, Edelstahl und Kunststoffen Industrie, Maschinenbau und Instandhaltung, Lebensmittel- produktion, Lebensmittelservice Medizinische Bereiche und Labor, Druckerei, Automobil Lackierung, Reinigung, Putztuch für Dienstleister, Service- techniker
Weitere Informationen:
Anzahl Tücher:
125 Tücher
Größe:
42x23 cm
Farbe:
blau
Einsatzbereich:
Industrie
Material:
Polyester / Zellstoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Maschinenputztuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, pflegetuch nordvlies, kunststoffreinigungstücher, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Putztuchrollen, Putzpapier & Küchenrollen, Nordvlies, Einwegtücher, Wegwerftücher, Küchentücher, Mehrzwecktücher, PutztuchUniversaltücher, Allzwecktücher, Putztücher, VliesstofftücherReinigungstücher, Einmaltücher, Papiertücher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
9
€ 5,00*
ab € 10,01*
€ 14,91*
€ 4,95*
ab € 10,63*
€ 15,82*
13 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 14,24*
€ 20,59*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.